Verstelbare tang , box joint , 7-voudig verstelbaar , klembreedte max. 34 mm

Artikelnummer: 484A
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484A
EAN/GTIN 3148511788516
Nummer fabrikant 484A
L-nummer L60130 1936

Omschrijving

Omschrijving:

  • Piercing joint: gelijkmatige ondersteuning van de as van de centrale poot
  • 2 sterke groeven: lange levensduur en veiligheid tijdens gebruik
  • 7-voudig verstelbaar
  • satijn lak

Kenmerk:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7,0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 345