GD-DH 0.625-10D-I1-07 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaansplijtvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4847014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4847014
    EAN/GTIN 7291075355284
    Nummer fabrikant 4847014
    L-nummer L24020 333

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 5/8″, totale lengte (OAL) 10.089″, bruikbare lengte (LU) 6,378″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 5/8″
    • Decimaal equivalent: 0,625″
    • Functionele lengte (LF): 7,8″
    • Lengtegroep: 10xD
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 07..
    • Totale lengte (OAL): 10,089″
    • Schachtlengte (LS): 2,21″
    • Bruikbare lengte (LU): 6,378″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen