GD-DH 0.687-10D-I1-08-N Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaandersplitsende snijkanten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van het boorgat

Artikelnummer: 4846640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4846640
EAN/GTIN 7291075355253
Nummer fabrikant 4846640
L-nummer L24020 327

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,687″, totale lengte (OAL) 10,956″, bruikbare lengte (LU) 7,18″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,687″
  • Decimaal equivalent: 0,687″
  • Functionele lengte (LF): 8,66″
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 08..
  • Totale lengte (OAL): 10,956″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,18″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen