Spiebaankaliber met tolerantiewaarde B

Artikelnummer: 484411 B

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 1938-1; DIN 7164
    Nominale maat 6,001 mm - 8,999 mm
    Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
    Tolerantiewaarde -2,2 mm - 1,1 mm
    Kwaliteit 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Producttype Spiebaankaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484411 B
    EAN/GTIN 2050001956705

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
    Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
    Spiebaankaliber met tolerantiewaarde bijv. 484411 maat. 41,04 +0,01/-0,02.

    Toepassing:

    Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1 en DIN 7164.

    Tip:

    De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

    Type A = 3,001 – 5,999
    Type B = 6,001 – 8,999
    Type C = 9,001 – 12,999
    Type D = 13,001 – 16,999
    Type E = 17,001 – 20,999
    Type F = 21,001 – 25,999