Spiebaankaliber D

Artikelnummer: 484409 D

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Nominale maat 13,000 mm - 16,999 mm
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC
Kwaliteit 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Spiebaankaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484409 D
EAN/GTIN 2050002070974

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484409 gr. 15,8 M6 of tolerantiewaarde, bijv. 484409 gr. 41,04 +0,01/-0,02.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7164.

Tip:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling tolerantieveldpositie (A – ZC) en basistolerantiegraad (7 – 13) of tolerantiewaarde opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 6 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.