Spiebaankaliber 23 mm

Artikelnummer: 484406 23

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,55 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN EN ISO 1938-1
    Nominale maat 23 mm
    Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
    Kwaliteit 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Materiaal Gehard staal
    Producttype Spiebaankaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484406 23
    EAN/GTIN 2050001937285

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
    Spiebaankalibers tot ISO-tolerantieveldposities A − ZC in de basistolerantiegraden 7 − 13. Bij bestelling altijd de nominale ⌀, de tolerantieveldpositie en de basistolerantiegraad resp. de tolerantieklasse vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6.

    Toepassing:

    Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7164.

    Tip:

    Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de tolerantieveldpositie (A − ZC) en de basistolerantiegraad (7 − 13) vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6. Spiebaankalibers met tussenmaat en alle nominale maten met tolerantiewaarde, zie nr. 484409; 484411.