{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Kalibertype | Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber | |
Tolerantieveld | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Tolerantiewaarde | -4,6 mm - 2,3 mm | |
Kwaliteit | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nominale maat | 72,001 mm - 75,999 mm | |
Materiaal | Kaliberstaal | |
Producttype | Bekkaliber |
Artikelnummer | 484225 O | |
EAN/GTIN | 2050001956538 |