Bekkaliber P

Artikelnummer: 484223 P

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 24,90 / st.
  • € 28,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
    Tolerantieveld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Nominale maat 76,000 mm - 82,999 mm
    Materiaal Kaliberstaal
    Producttype Bekkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484223 P
    EAN/GTIN 2050001937056

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7163.
    Bekkaliber met ISO-tolerantieklasse bijv. nr. 484223 gr. 15,8 M6 of tolerantiewaarde bijv. nr. 484223 gr. 41,04 + 0,01 / -0,02.
    Voor ISO-tolerantieveldposities a – zc in de basistolerantiegraden 6 – 13.

    Toepassing:

    Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7163.

    Tip:

    Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling tolerantievelpositie (a– zc) en basistolerantiegraad (6– 13) of tolerantiewaarde opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.