DDD-EF 43.01-47.00-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841159
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FINEBEAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4841159
    EAN/GTIN 7291075345179
    Nummer fabrikant 4841159
    L-nummer L24020 250

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 104 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 39 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I10
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 47 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 43,01 mm
    • Totale lengte (OAL) 104 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen