Rond zaagblad CSB P M 203X5/8x1,8x50

Artikelnummer: 48404520
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Blad-⌀ D 203 mm
Aantal tanden 50
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48404520
EAN/GTIN 045242134472
Nummer fabrikant 48404520
L-nummer L00800 672
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurige tandgeometrie voor optimale snijprestaties
  • Hoge kwaliteit hardmetalen en cermet tanden voor superieure standtijd
  • Volledig gehard en voorgespannen moederblad voor precieze snedes
  • Diepe tandbasis voor snelle en volledige spaanafvoer
  • Inwendige met hars gevulde expansiesleuven minimaliseren lawaai en trillingen
  • Schone, braamvrije, droge sneden verminderen de noodzaak van nabewerking
  • Lage warmteontwikkeling - het materiaal kan direct na het snijden verder worden verwerkt
  • Sneller snijden dan conventionele snijmethoden
  • Kosteffectief alternatief voor doorslijpschijven
  • Reductie van geluid
  • Reductie van trillingen
  • Veilig in gebruik: koud snijden - geen rondvliegende vonken, geen koelvloeistof

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 50
  • Borendiameter [mm]: 5/8˝
  • Diameter van het zaagblad: 203
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 50 - 1pc
  • Zaagbladdiameter [mm]: 203
  • Aantal tanden: 50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen