Penkaliber Hardchroom H7 29 mm

Artikelnummer: 484040 29

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,15 / st.
  • € 21,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 29 mm
Kwaliteit 7
Tolerantieveld H
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484040 29
EAN/GTIN 2050001955395

Omschrijving

Uitvoering:

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Goedkeurzijde met hardverchroomde meetvlakken. Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

  • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.