Goedkeur-ringkaliber F

Artikelnummer: 484037 F
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 22,70 / st.
  • € 29,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2250-G
Nominale maat 25 mm - 31,999 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerantieveld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Instelring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484037 F
EAN/GTIN 4067263129813

Omschrijving

Uitvoering:

Van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Ringen met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484037 5,56 h6 of tolerantiewaarde bijv. nr. 484037 28 + 0,01 / -0,02.
Met slijtageovermaat.

Toepassing:

Gladde ringen voor het kalibreren van de buitendiameter.

Norm:

Volgens DIN 2250-G.

Tip:

Bij bestelling de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (a – zc) en kwaliteit (6 – 13) of tolerantiewaarde (±) opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.