Instelring met tussenmaat I

Artikelnummer: 484035 I

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 41,60 / st.
  • € 27,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2250 C
Nominale maat 60,001 mm - 69,999 mm
Vervaardigingstolerantie van de boring JS4
Kwaliteit 4
Tolerantieveld JS
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Instelring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484035 I
EAN/GTIN 4045197212498

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen. Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Norm:

Volgens DIN 2250 C.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 3,499
Type B = 3,501 – 14,999
Type C = 15,001 – 19,999
Type D = 20,001 – 24,999
Type E = 25,001 – 31,999
Type F = 32,001 – 39,999
Type G = 40,001 – 49,999
Type H = 50,001 – 59,999
Type I = 60,001 – 69,999
Type J = 70,001 – 79,999
Type K = 80,001 – 89,999
Type L = 90,001 – 99,999
A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat opgeven.
Tussenmaatringen zijn alleen de instelringen met decimalen!
Voor hele ⌀ zie nr. 484030 of op aanvraag.
Bestelvoorbeeld ⌀ 10,002: nr. 484035 B 10,002.

Keramische instelringen met hele millimetermaat op aanvraag.