Instelring DIN 2250 C 91 mm

Artikelnummer: 484030 91

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,00 / st.
  • € 26,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 2250 C
    Nominale maat 91 mm
    Vervaardigingstolerantie van de boring JS4
    Kwaliteit 4
    Tolerantieveld JS
    Materiaal Kaliberstaal
    Producttype Instelring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484030 91
    EAN/GTIN 2050001955319

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen. Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

    Toepassing:

    Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

    Norm:

    Volgens DIN 2250 C.

    Tip:

    Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.