Penkaliber met tolerantiewaarde met slijtageovermaat B

Artikelnummer: 484026 B

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,60 / st.
  • € 12,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
    Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
    Nominale maat 3,000 mm - 10,000 mm
    Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Tolerantiewaarde -1,1 - 2,2
    Producttype Penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484026 B
    EAN/GTIN 2050001952462

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
    De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
    Penkalibers met tolerantiewaarde bijv. nr. 484026 28 + 0,01 / - 0,02.

    Norm:

    Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

    Tip:

    • A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6−13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.
    • Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!
    • Voor hele ⌀ met ISO-passing zie nr. 484000; 484020; 484040 of op aanvraag.
    • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027; 484028.

    De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

    Type A = 2 – 2,999
    Type B = 3 – 10
    Type C = 10,001 – 14
    Type D = 14,001 – 18
    Type E = 18,001 – 24
    Type F = 24,001 – 30
    Type G = 30,001 – 40
    Type H = 40,001 – 50
    Type I = 50,001 – 60
    Type J = 60,001 – 90
    Type K = 90,001 – 99,999