Penkaliber met tussenmaat met slijtageovermaat J

Artikelnummer: 484025 J

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,10 / st.
  • € 24,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 60,001 mm - 90,000 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484025 J
EAN/GTIN 4045197211866

Omschrijving

Uitvoering:

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Penkalibers met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484025 2,37 H6of tolerantiewaarde, bijv. nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999
  • A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6−13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.
  • Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!
  • Voor hele ⌀ met ISO-passing zie nr. 484000; 484020; 484040 of op aanvraag.
  • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.