Penkaliber A-ZC 6-13, Nominale maat ⌀: 55mm

Artikelnummer: 484020 55
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,15 / st.
  • € 21,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 55 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484020 55
EAN/GTIN 4045197211682

Omschrijving

Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
Penkalibers ISO-tolerantieveldpositie A − ZC in de basistolerantiegraden 6 − 13.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

  • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.
  • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.
  • Kalibers met tussenmaten en alle ⌀ met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.
  • Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de tolerantieveldpositie (A−ZC) en de basistolerantiegraad (6−13) opgeven, bijv. nr. 484020 10F10.