Kruiskopschroevendraaier 3K DRALL® PZ maat 1, klinglengte 80 mm

Artikelnummer: 48401001
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48401001
EAN/GTIN 4018754123148
Nummer fabrikant 48401001
L-nummer L60010 2106

Omschrijving

Omschrijving:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ1
  • Gewicht: 33 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen