Penkaliberset H7, Nominale maten van/tot: 3-12mm

Artikelnummer: 484005 3-12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 150,50 / st.
  • € 93,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maten van/tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maten van/tot 3 mm - 12 mm
Passing H7
Aantal penkalibers 7
Verpakking stevige box
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484005 3-12
EAN/GTIN 4045197228161

Omschrijving

Inhoud:

7-delig, 1 × penkaliber nr. 484000 telkens in gr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 met tolerantieklasse H7.