Penkaliber H7 4 mm

Artikelnummer: 484000 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,30 / st.
  • € 20,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
500 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 7150-2; DIN 7164
    Kalibertype Goedkeurkaliber; Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
    Nominale maat 4 mm
    Kwaliteit 7
    Tolerantieveld H
    Producttype Penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484000 4
    EAN/GTIN 4045197210715

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
    Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
    Penkalibers met tolerantieklasse H7.

    Norm:

    Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

    Tip:

    • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.
    • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.
    • Kalibers met tussenmaten en alle ⌀ met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.