Penkaliber H7 31 mm

Artikelnummer: 484000 31

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,55 / st.
  • € 20,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 7150-2; DIN 7164
    Kalibertype Goedkeurkaliber; Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
    Nominale maat 31 mm
    Kwaliteit 7
    Tolerantieveld H
    Producttype Penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484000 31
    EAN/GTIN 2050001951496

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
    Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
    Penkalibers met tolerantieklasse H7.

    Norm:

    Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

    Tip:

    • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.
    • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.
    • Kalibers met tussenmaten en alle ⌀ met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.