Penkaliberset nauwkeurigheid ±0,5 µm 6,5-7

Artikelnummer: 483955 6,5-7

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 201,00 / st.
  • € 593,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,5 µm
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 6,51 mm - 7 mm
Oplopend met 0,01 mm
Setinhoud 50
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483955 6,5-7
EAN/GTIN 2050000962868

Omschrijving

Uitvoering:

Het voordelige alternatief voor de meetpen. ⌀-toleranties beter dan DIN 2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met ⌀-aanduiding.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483950 gr. 2 0,24.