Penkaliber met handgreep nauwkeurigheid ±0,5 µm 4

Artikelnummer: 483950 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,99 / st.
  • € 17,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,5 µm
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,50 mm - 0,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483950 4
EAN/GTIN 2050000963278

Omschrijving

Uitvoering:

Het voordelige alternatief voor de meetpen. ⌀-toleranties beter dan DIN 2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met ⌀-aanduiding.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483950 gr. 2 0,24.