{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2269 | |
Tolerantieklasse | 2 | |
Nominale maat | 12 mm - 13,99 mm | |
Oplopend met | 0,01 mm | |
Controlelengte | 60 mm | |
Hardheid | 60 ±2 HRC | |
Materiaal | gelegeerd gereedschapsstaal | |
Totale lengte | 95 mm | |
Producttype | Meetpen |
Artikelnummer | 483941 10 | |
EAN/GTIN | 2050002077034 |