Meetpenhouder tweekleurig 4

Artikelnummer: 483935 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 7 mm - 9,5 mm
Lengte houder 84 mm
Producttype Meetpenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483935 4
EAN/GTIN 2050001862761

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpenhouder van spuitgietwerk met klemschroef. Kan twee binnen de tolerantiewaarden vallende meetpennen opnemen.
Goed- en afkeurzijden duidelijk gemarkeerd met een groene en rode markering.