Meetpenhouder, Type: 3

Artikelnummer: 483930 3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 4,51 mm - 6,99 mm
Lengte houder 76 mm
Materiaal Spuitgietwerk
Producttype Meetpenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483930 3
EAN/GTIN 2050001048769

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpenhouder van spuitgietwerk met klemschroef. Kan twee binnen de tolerantiewaarden vallende meetpennen opnemen.