Losse meetpen keramisch Tolerantieklasse 1 3

Artikelnummer: 483925 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,99 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 3,00 mm - 5,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Meetpenlengte 40 mm
Materiaal Industrieel keramisch materiaal (zirkoniumoxide ZrO2)
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483925 3
EAN/GTIN 2050001941015

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkoniumdioxide ZrO2). Beide zijden minder scherp door afschuining. Vanaf ⌀ 5,01 mm kopse vlak met maataanduiding.
Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.

Voordeel:

  • Tweemaal zo hard als kaliberstaal.
  • Zeer geringe thermische uitzetting.
  • Roest- en zuurbestendig.
  • Ontvetten voor gebruik niet nodig.
  • Invetten na gebruik niet nodig.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483925 gr. 3 4,35.