{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2269 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Nominale maat | 16,001 mm - 18,999 mm | |
Oplopend met | 0,001 mm | |
Hardheid | 60 ±2 HRC | |
Meetpenlengte | 70 mm | |
Materiaal | Kaliberstaal | |
Producttype | Meetpen |
Artikelnummer | 483920 8 | |
EAN/GTIN | 2050001861207 |