Losse meetpen hardmetaal Tolerantieklasse 1 2

Artikelnummer: 483916 2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,99 / st.
  • € 17,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Nominale maat 1,00 mm - 2,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Meetpenlengte 70 mm
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483916 2
EAN/GTIN 2050001940964

Omschrijving

Uitvoering:

Hardmetalen testpen. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 5,01 met maataanduiding.

Voordeel:

  • Tweemaal zo hard als kaliberstaal
  • Corrosiebestendig

Tip:

Bij bestelling de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483916 gr. 3 4,35.