{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2269 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Fase | 1 | |
Nominale maat | 12,001 mm - 13,999 mm | |
Oplopend met | 0,001 mm | |
Hardheid | 58 – 62 HRC | |
Meetpenlengte | 70 mm | |
Producttype | Meetpen |
Artikelnummer | 483915 6 | |
EAN/GTIN | 2050002070868 |