Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1 6

Artikelnummer: 483914 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,80 / st.
  • € 4,99 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Nominale maat 12,00 mm - 13,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Meetpenlengte 70 mm
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483914 6
EAN/GTIN 2050002038387

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf ⌀ 3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf ⌀ 1,00 een kant met afschuining.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483914 gr. 5 10,08.