Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1 1

Artikelnummer: 483914 1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,10 / st.
  • € 4,29 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 2269
    Nominale maat 0,50 mm - 0,99 mm
    Oplopend met 0,01 mm
    Meetpenlengte 40 mm
    Producttype Meetpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 483914 1
    EAN/GTIN 2050001864451

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf ⌀ 3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf ⌀ 1,00 een kant met afschuining.

    Tip:

    Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483914 gr. 5 10,08.