Losse meetpen Tolerantieklasse 2, Type: 4

Artikelnummer: 483910 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,99 / st.
  • € 17,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 2
Nominale maat 6,00 mm - 9,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Meetpenlengte 70 mm
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483910 4
EAN/GTIN 2050001048936

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 1,5 mm met maataanduiding, 0,1 mm − 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.
Tolerantieklasse 2: pen-⌀ ±0,002 mm.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483900 gr. 5 10,08 resp. 483920 gr. 5 10,082.