Metalen zaagband 1139,83/1,8 mm (3)

Artikelnummer: 48390511
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
Producttype Metaallintzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48390511
EAN/GTIN 045242132164
Nummer fabrikant 48390511
L-nummer L01490 17

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor sneden in hoekijzer, gegalvaniseerde stalen pijp en andere extreem harde staalsoorten zoals gietijzer of roestvrij staal
  • Ideaal voor snelle sneden in aluminium, hoekstaal, brons, messing, koper, gegalvaniseerde buizen en zacht staal

Kenmerk:

  • Inhoud: 14 TPI, 1,8 mm tandsteek, ideaal voor het zagen van 5-8 mm dik materiaal.
  • Verpakkingsinhoud: 14
  • Productvariant: 1139,83 mm x 14 Tpi - 3 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen