{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2269 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Nominale maat | 14,00 mm - 15,99 mm | |
Oplopend met | 0,01 mm | |
Hardheid | 60 ±2 HRC | |
Meetpenlengte | 70 mm | |
Materiaal | Kaliberstaal | |
Producttype | Meetpen |
Artikelnummer | 483900 7 | |
EAN/GTIN | 2050001048868 |