Losse meetpen Tolerantieklasse 1 6

Artikelnummer: 483900 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,10 / st.
  • € 4,29 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 2269
    Tolerantieklasse 1
    Nominale maat 12,00 mm - 13,99 mm
    Oplopend met 0,01 mm
    Hardheid 60 ±2 HRC
    Meetpenlengte 70 mm
    Materiaal Kaliberstaal
    Producttype Meetpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 483900 6
    EAN/GTIN 2050001048851

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ⌀ 1,5 mm met maataanduiding, 0,1 mm − 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.
    Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.

    Toepassing:

    Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

    Tip:

    Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483900 gr. 5 10,08 resp. 483920 gr. 5 10,082.