Houten box voor meetpennen niet uitgerust 2-3

Artikelnummer: 483840 2-3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maten van/tot 2,01 mm - 3 mm
Stijging boring-⌀ 0,01 mm
Aantal boringen 100 st.
Materiaal romp hout
Producttype Box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483840 2-3
EAN/GTIN 2050002053953

Omschrijving

Uitvoering:

1 houten box.

Toepassing:

Voor het overzichtelijk opbergen van meetpennen in het desbetreffende diameterbereik.