Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stof van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2., 300 g/m²
Details
Oprolbare ID-zak
Hoge kraag
Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Binnenzak van gaas
Voorzakken met rits
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, 65 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Voorsluiting
Enkelwegs plastic rits
Omschrijving:
- Een softshell jas voor de zwaarste klussen
- De jas is wind- en waterafstotend in een ademend materiaal
- Verstelbaar aan de zoom met een trekkoord voor maximale bewegingsvrijheid, en om de kou buiten te houden
- De verlengde rug verbetert het comfort nog verder
- Reflecterende details rondom de jas, ook over de schouders, zodat je vanuit alle hoeken zichtbaar bent, zelfs als je bukt
- Gecertificeerd volgens EN 471 Klasse 3 voor hoge zichtbaarheidskleding
Norm: