Jas Softshell High Vis L

Artikelnummer: 483825175300L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483825175300L
EAN/GTIN 7330509414453
Nummer fabrikant 483825175300L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stof van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2., 300 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Hoge kraag

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Binnenzak van gaas
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, 65 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Enkelwegs plastic rits

Omschrijving:

  • Een softshell jas voor de zwaarste klussen
  • De jas is wind- en waterafstotend in een ademend materiaal
  • Verstelbaar aan de zoom met een trekkoord voor maximale bewegingsvrijheid, en om de kou buiten te houden
  • De verlengde rug verbetert het comfort nog verder
  • Reflecterende details rondom de jas, ook over de schouders, zodat je vanuit alle hoeken zichtbaar bent, zelfs als je bukt
  • Gecertificeerd volgens EN 471 Klasse 3 voor hoge zichtbaarheidskleding

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen