Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1 3-4

Artikelnummer: 483820 3-4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 1.187,00 / st.
  • € 397,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Nominale maten van/tot 3,01 mm - 4 mm
Tolerantieklasse 1
Oplopend met 0,01 mm
Hardheid 60 ± 2 HRC
Materiaal Kaliberstaal
Aantal meetpennen 100
Verpakking stevige box
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483820 3-4
EAN/GTIN 2050001048585

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm ⌀ zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m ⌀ 0,99 mm, daarboven 70 mm.
Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.
1 houten box.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.