Fleecejas High Vis M

Artikelnummer: 483325605300M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483325605300M
EAN/GTIN 7330509211809
Nummer fabrikant 483325605300M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, fleece, eenzijdig geborsteld, antipilling, 250 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak

Zakken
Voorzakken met rits

Afwerking
Mouw met elastiek

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Comfortabel high visibility fleece jack met twee voorzakken met ritsen, en 50mm reflecterende tape tweemaal rond het lichaam en de mouwen
  • Perfect te gebruiken als tussenlaag
  • Gecertificeerd volgens EN 471/EN ISO 20471, XS-S klasse 2 M-XXXL klasse 3, high visibility kleding

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen