Tafelwagen met stalen etages

Artikelnummer: 4830-7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4830-7016
EAN/GTIN 4017976748306
Nummer fabrikant 4830-7016

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen constructie, gelast. Met 3 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 7016. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

Kenmerk:

Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3