TPMX 170408L-G IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4828256
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4828256
EAN/GTIN 7291075234909
Nummer fabrikant 4828256
L-nummer L24250 204

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 10,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder