• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

TPMX 240512L-G IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4828247
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Artikelnummer 4828247
    EAN/GTIN 7291075234855
    Nummer fabrikant 4828247
    L-nummer L24250 200

    Omschrijving

    Description:

    Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 14.2 mm, Insert Thickness (S) 5.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen