Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Rits in voering voor transfer
Verwijderbare en verstelbare capuchon (apart verkrijgbaar, 2165, 2166)
Afwerking
Verstelbare zoom met knoop, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Voorzakken met klep en zijzakken
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Mouwzak met pennenzak
Borstzakken met rits
Lijn
Katoenvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits
Omschrijving:
- Hi-Vis jack dat wind en nattigheid buiten houdt met waterdichte oppervlaktestof
- Het jack is gewatteerd en heeft een praktische rits in de rugvoering
- Het jack is zo ontworpen dat je vanuit alle richtingen zichtbaar bent met reflectoren rondom, zelfs op de schouders zodat u zichtbaar bent van bovenaf en wanneer u bukt
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XXS klasse 2 XS-XXXL klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
- EN 342 beschermende kleding voor bescherming tegen kou
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885