Winterjas HIGH VIS XS

Artikelnummer: 482719773389XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat XS
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 482719773389XS
EAN/GTIN 7330509286388
Nummer fabrikant 482719773389XS
L-nummer L00980 2431

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Rits in voering voor transfer
Verwijderbare en verstelbare capuchon (apart verkrijgbaar, 2165, 2166)

Afwerking
Verstelbare zoom met knoop, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Voorzakken met klep en zijzakken
Binnenzak met klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Mouwzak met pennenzak
Borstzakken met rits

Lijn
Katoenvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits

Omschrijving:

  • Hi-Vis jack dat wind en nattigheid buiten houdt met waterdichte oppervlaktestof
  • Het jack is gewatteerd en heeft een praktische rits in de rugvoering
  • Het jack is zo ontworpen dat je vanuit alle richtingen zichtbaar bent met reflectoren rondom, zelfs op de schouders zodat u zichtbaar bent van bovenaf en wanneer u bukt
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XXS klasse 2 XS-XXXL klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
  • EN 342 beschermende kleding voor bescherming tegen kou

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen