DDD-EF 21.81-21.99-FT Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-28 dia.)

Artikelnummer: 4824571
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4824571
EAN/GTIN 7291075354829
Nummer fabrikant 4824571
L-nummer L24020 203

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 66,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I2
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21,81 mm
  • Totale lengte (OAL) 66,7 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.