DSD-IF 19.01-19.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Artikelnummer: 4824490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4824490
EAN/GTIN 7291075354911
Nummer fabrikant 4824490
L-nummer L24020 196

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 56,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,4 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O7
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 56,7 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles