Set rolsleutels van 2 onderdelen

Artikelnummer: 48227400
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48227400
EAN/GTIN 045242358823
Nummer fabrikant 48227400
L-nummer L00800 3560

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde schroef voor precieze en traploze instelling van de sleutelwijdte
  • Verchroomd voor hoge corrosiebescherming en langere levensduur
  • Ergonomisch afgerond handvat voor hoog gebruikscomfort en minder druk op de handpalmen
  • Compact ontwerp, ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Parallelle bekken voor minder kans op wegglijden of beschadiging van werkstukoppervlakken
  • Markering met laser van sleutelwijdtes in inches en mm voor nauwkeurige instelling
  • 8˝ Rolsteeksleutel (48227508) met extra brede bekken van 38 mm voor meer klembreedte in krappe ruimtes
  • Gegroefde gaten voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapslot bij het werken op hoogte

Kenmerk:

  • Inhoud: Twin pack bestaande uit 150 mm (48227406) en 250 mm (48227410)
  • Verpakkingsinhoud: 2
  • Productvariant: Aanpasbare Pijpsleutel Twin Pack

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen