Meetlint C2-6/13 - 1 deel

Artikelnummer: 48225502
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48225502
EAN/GTIN 045242468034
Nummer fabrikant 48225502
L-nummer L00800 3622

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-punts bescherming van de behuizing
  • 13 mm brede tape
  • 5-punts bescherming van de behuizing: voor een lange levensduur
  • 13 mm brede tape
  • Beschermende nylon coating aan beide zijden beschermt de tape tegen slijtage door stof, vuil en water
  • Compact ontwerp
  • Eenheid van 12 stuks

Kenmerk:

  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Meetlint NON magnetisch metrisch / imperiaal 2 m / 6 ft

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen